ラタンベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39919417 品番YB-113L-PE
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人工ラタンを使用しています。落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。

ダークブラウン 用途あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。 トラスコ品番102-7095 材質座部:PE フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm)1500 質量(kg)7.7 高さ(mm)420 タイプ背なし 奥行(mm)400 座高(mm)420
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする