光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの 塩ビ
樹脂カラージョイナー エ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39919505
品番
325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ホワイト
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
102-8720
高さ(mm)
(小/大)6/12
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5×3
アズワン品番
64-8365-83
注意
※個人宅様への配送が難しい商品になりますので送り先が個人宅様、住宅街であった場合キャンセルさせて頂くことがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長