光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの 塩ビ
樹脂カラージョイナー コ型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39919539
品番
837
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
チョコ
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
102-8718
高さ(mm)
(小/大)6/11
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5.2×3
アズワン品番
64-8390-35
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長