防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番856-0670 注文コード39919828 品番MT102 1.82X10M
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はトラスコ品番15種類から選べます 他の種類を見る

摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。

長さ(m)10 幅(mm)1820 用途プールサイドや更衣室に。 トラスコ品番856-0670 材質シート:塩化ビニール樹脂 質量(kg)56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする