211758 塩ビ波板 32波 タキロン 39920257 211758 塩ビ波板 32波 タキロン 39920257

塩ビ波板 32波

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) ブルー 長さ(mm)2120(7尺) 注文コード39920257 品番211758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

確かな品質を誇るJIS認証品です。

ブルー 材質硬質塩化ビニール樹脂 トラスコ品番849-5572 長さ(mm)2120(7尺) 質量(kg)1.75 用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 幅(mm)655 厚さ(mm)0.8
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする