大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39920677
品番
CA-E1
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
積載荷重(kg)
450×1本
質量(kg)
48
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
456-8265
全長(mm)
862
タイプ
1本タイプ
全幅(mm)
602
全高(mm)
730
前輪内幅WI(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷受け時にフォークリフトのご準備が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません