※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(MPa)(ISE20) 〜0.1 〜 1 注文コード39920685 品番ISE20-P-01-A1
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格圧力範囲など3393種類から選べます 他の種類を見る
配管形式(01) R1/8 出力(P) PNPオープンコレクタ1出力 表示単位(-) 単位切換機能付 定格圧力範囲(MPa)(ISE20) 〜0.1 〜 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする