光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの ABS
光モールの ABS樹脂板・シート
樹脂カラー平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39920817
品番
1512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
ホワイト
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
102-8729
質量(g)
62
アズワン品番
64-8341-23
注意
個人宅様、配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長