吸入/吐出口径16Aユニオン
電源(V)100単相
電圧(V)100
電源100V単相
周波数(Hz)50/60
揚程(m)(50/60Hz)3.6/5.3
吐出量(L/min)(50/60Hz)34/42
流体温度(℃)80
液温範囲(℃)0〜80
使用流体温度(℃)80
移送液温(℃)80
最大使用液温(℃)80
液温(℃)80
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。
トラスコ品番135-2255
材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
質量(kg)4.1
騒音値(dB)50