DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの 鉄筋/コンクリートカッター
電動油圧式鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39921009
品番
DC20DW
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
切断能力(mm)
SD390/D19以下(4〜20mm)
用途
D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
トラスコ品番
113-7111
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側)
質量(kg)
10.8
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません