軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
トラスコ品番856-0732
内容量1本注文コード39921149品番Y-430 50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。

用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。棒径(Φmm)3.5棒長(mm)50000トラスコ品番856-0732材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3品番(タキロン対応床材)NC448、(対応エポシール)S-404長さ(m)(棒)50
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする