軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番856-0740
内容量1本注文コード39921228品番Y-831 50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。

用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。棒径(Φmm)3.5棒長(mm)50000トラスコ品番856-0740材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3品番(タキロン対応床材)MT803、(対応エポシール)S-803長さ(m)(棒)50アズワン品番64-8783-77
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする