タキロン
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
トラスコ品番
856-0742
856-0723
856-0724
856-0728
856-0730
856-0731
856-0736
856-0739
856-0740
856-0741
856-0744
856-0745
856-0746
856-0747
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39921246
品番
Y-861 50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途
タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
棒径(Φmm)
3.5
棒長(mm)
50000
トラスコ品番
856-0742
材質
軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)
0.3
品番
(タキロン対応床材)DK872、(対応エポシール)S-872
長さ(m)
(棒)50
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません