静電気除去ハイパワーフレキノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39921508 品番HPF-1
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。

用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。 トラスコ品番868-8846 材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ 幅(mm)421.3 高さ(mm)40 質量(g)690 奥行(mm)50 電源(V)DC24V±10% 消費電力(mA)90 最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
注意
※高圧電源ユニット(GP-1 4 KV)は別売です。※この製品は4Kv用の高圧電源ユニットGP-1 4KVをご使用ください。※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする