※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(kg)800 注文コード39921578 品番MD-W8-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,000
この商品は最大荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。

最大荷重(kg)800 テーブル径(Φmm)(ターンテーブル)1200 用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 トラスコ品番456-8346 材質主要部:SS-400 質量(kg)190 高さ(mm)216 本体寸法(mm)奥行1960 本体寸法(mm)高さ2010 消費電力(kW)0.09 本体寸法(mm)幅1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ストレッチフィルム包装機の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2022-10-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする