光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの ABS
光モールの ABS樹脂板・シート
樹脂エンドアングル ホワイトウッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39921657
品番
1511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
102-8695
質量(g)
82
縦(mm)
19
横(mm)
5.5
アズワン品番
64-8341-33
注意
※個人宅様への配送は不可商品になります。送り先によってはキャンセルさせて頂く必要があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長