タキロン
タキロンの 建物まわり
タキロンの 波板
塩ビ波板 32波
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39921693
品番
211918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
確かな品質を誇るJIS認証品です。
色
クリアフロスト
材質
硬質塩化ビニール樹脂
トラスコ品番
849-5577
長さ(mm)
2730(9尺)
質量(kg)
2.25
用途
テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.8
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません