サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39922129
品番
82560401BL502
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
材質
低発泡PP
色
ライトブルー
動荷重(kg)
2000
静荷重(kg)
6000
仕様
種別:SK-R2-1122F-BL
トラスコ品番
761-6601
幅(mm)
350
質量(kg)
48.8
高さ(mm)
180
間口(mm)
2200
外寸(mm)
2200×1100×180
中央桁幅(mm)
800
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
350×70
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200