電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20
質量(kg)13
適合バッテリー日立製 型式/BSL36A18
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器
トラスコ品番112-7558
セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース
寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)
奥行(mm)(フレーム)軸芯~50
フトコロ(mm)50
本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)
モーター直流ブラシレスモーター
穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時
出力(t)20
バッテリーBSL 36A18
駆動方式電動油圧式複動オートリターン
アズワン品番64-8661-81
適合替刃N替刃
使用充電器UC 18YDL2
出力荷重(kN)196(t:20)
最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm
油圧オイルISO VG10(#10)