ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚本体(単体)
ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39922384
品番
SMS1220・PS1590-4
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
トラスコ品番
456-5223
質量(kg)
26
高さ(mm)
1587
間口(mm)
1212
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1212×460×1587
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
460
段数
4
耐荷重(kg/段)
250
棚段数
4
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1150
棚板内寸・奥行(mm)
460
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません