商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式CMOSエリアセンサ
対応コードバーコード
電源4.5 〜 5.5 V
質量(g)30
色黒
分解能(mm)0.127 mm (Code 39)、0.169 mm (GS1 Databar Limited、GS1 Databar Limited Composite、PDF417)、0.212 mm (QRコード、Data Matrix)
耐衝撃性高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。
幅(mm)41.1
長さ(mm)33
高さ(mm)24
ケーブル長(m)1.5
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番115-3945
材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33