※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷揚げ機パワーコメット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39922996 品番 UP103PLS-Z-3F
参考基準価格(税別)¥910,000 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。

最大積載荷重(kg)150 トラスコ品番125-6693 質量(kg)142 タイプ3階用 用途屋根材の荷揚げに。 セット内容ウインチUP711ZA1個、スライドレール3.9〜6.9m1本、中間レール3.0m・2.4m・1.2m各1本、曲りレール1本、台車1000×650×300mm1台、台車補助枠1個、中間支柱1本、下部支柱(2本足)1個、上部支柱1個、上部滑車1個、ウインチベース1個 材質はしご部:アルミ 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000 昇降速度(m/分)30
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする