面取り機 電丸くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39923048 品番MGR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。

材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製 用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。 トラスコ品番107-1184 セット内容チップ交換工具 質量(kg)3.3 消費電力(W)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300 定格電流(A)7.3A 面取能力R2〜R5、C1〜C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3 切刃形状その他

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする