仮設アルミゲート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39923093 品番 ALG-20-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。開閉しやすい取手付です。

高さ(mm)2100 材質アルミニウム(一部スチール部分あり) トラスコ品番868-8525 質量(kg)29 全幅(mm)4000 開口幅(mm)4000 用途仮設の第三者現場進入禁止措置。仮設現場の第三者進入禁止用として。 セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付 折りたたみ時幅(mm)410
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする