HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 足場台
高所作業足場フリーダムステージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39923136
品番
FDS-2L
参考基準価格(税別)
¥914,200
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
天板高さ(m)
1.18〜1.95
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
446×1300×1270
質量(kg)
121
最大使用荷重(kg)
250
トラスコ品番
868-8417
材質
本体:スチール
収納寸法・幅(mm)
446
収納寸法・奥行(mm)
1300
収納寸法・高さ(mm)
1270
天板寸法・幅(mm)
2200
天板寸法・奥行(mm)
1300
注意
※荷物の入荷時にはフォークリストをご準備下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません