C41-USB-HID-AM-V-WHT 1次元CCDバーコードスキャナ OPTICON 39923154 C41-USB-HID-AM-V-WHT 1次元CCDバーコードスキャナ OPTICON 39923154

1次元CCDバーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39923154 品番C41-USB-HID-AM-V-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式CCD(タッチ読取) 対応コードバーコード 電源4.5 〜 5.5 V 質量(g)55 分解能(mm)0.1 耐衝撃性高さ 150 cm からコンクリート床面に計 15 回自由落下後、読み取りが可能なこと。 幅(mm)55.9 長さ(mm)154 高さ(mm)33.8 用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用 トラスコ品番115-3914 材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA 奥行(mm)154
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする