光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの 塩ビ
樹脂バインダー(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39923303
品番
1551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.7
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
102-8708
質量(g)
70
縦(mm)
5
横(mm)
15
アズワン品番
64-8342-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長