アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
電気集じん式ミストコレクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39923398
品番
EM-15E2
参考基準価格(税別)
¥640,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
高濃度200mg/m
3
ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.75
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
15
用途
工作機械加工などに。
トラスコ品番
764-2661
質量(kg)
72
周波数(Hz)
50/60
取付寸法(mm)
300×645
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×993×620
除去方式
電気集じん式
標準消費電力料金(円/h)
10.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません