亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具)
亀倉精機の パンチャ
ポートパンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39923416
品番
RW-M1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途
アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番
114-2085
セット内容
替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ
材質
鉄
質量(kg)
5
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t6-Φ14
アズワン品番
64-8666-24
出力荷重(kN)
98(t:10)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t4-Φ14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません