手押しスイーパーふらっと

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39923495 品番FRT-403D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。

清掃能力(m2/h)1710 清掃幅(集塵幅)(mm)570 ダストボックス容量(L)2.1 トラスコ品番125-8577 幅(mm)730 質量(kg)24 高さ(mm)810 奥行(mm)990

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39923495 FRT-403D 39835277 FRT-403D ふらっと手動式掃除機 スズテック ふらっと手動式掃除機 スズテック 1台 209,800 税込230,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする