スズテック
スズテックの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
スズテックの スイーパー
スズテックの スイーパー本体
手押しスイーパーふらっと
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39923669
品番
FRT-703D
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
清掃能力(m
2
/h)
2700
清掃幅(集塵幅)(mm)
900
ダストボックス容量(L)
3.9
トラスコ品番
125-8579
幅(mm)
1060
質量(kg)
33
高さ(mm)
810
奥行(mm)
990
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません