友定建機
友定建機の 電動工具・充電工具アクセサリー
友定建機の 撹拌
友定建機の ペイントミキサー
カールトップミキサー (モルタル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39923687
品番
PBM-2.5NR
参考基準価格(税別)
¥466,668
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
114-1046
全長(mm)
860
質量(kg)
79
出力(kW)
0.75
容量(L)
80
全幅(mm)
730
全高(mm)
900
深さ(mm)
325
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
31/38
ドラム口径(Φmm)
680
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません