傘滴とりレインカットECO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39923784 品番 PIR-DM1W-HL-M
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。本体:ステンレス製です。樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。キャスター付きで移動しやすい商品です。パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。

材質ステンレス 用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に トラスコ品番453-3283 セット内容説明パネル付き、 水受け付き 質量(kg)18.6 高さ(mm)800 タイプ1WAY 奥行(mm)304 間口(mm)449
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※砂利道ほか凹凸のある場所での移動はキャスター溶接部の破損の恐れがあります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする