※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39923906 品番 NFZ2-750
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。

口径(Φmm)32 吸入/吐出口径(mm)/ モーター出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)28 吸込全揚程(m)‐8 吐出量(L/min)54 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。 トラスコ品番116-6424 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒 材質インペラ樹脂 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする