※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
電気集じん式ミストコレクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
39923985
品番
EM-30SC2LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880,000
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高濃度200mg/m
3
ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
電源(V)
三相200
出力(kW)
1.5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
30
用途
工作機械加工などに。
トラスコ品番
764-2695
質量(kg)
128
周波数(Hz)
50/60
取付寸法(mm)
615×918
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×1334×620
除去方式
電気集じん式
標準消費電力料金(円/h)
20.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません