電動油圧式差し筋ベンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39924003 品番DBS13
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。

消費電力(W)1010 電源(V)AC100 トラスコ品番112-7547 セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m 質量(kg)7.3 曲げ能力SD345/D13 曲げ角度範囲0°〜90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒)3〜4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする