スズテック
スズテックの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
スズテックの スイーパー
スズテックの スイーパー本体
手押しスイーパーふらっと
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39924089
品番
FRT-503D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
清掃能力(m
2
/h)
2100
清掃幅(集塵幅)(mm)
700
ダストボックス容量(L)
2.9
トラスコ品番
125-8578
幅(mm)
860
質量(kg)
28
高さ(mm)
810
奥行(mm)
990
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39924089
FRT-503D
39835286
FRT-503D
ふらっと手動式掃除機
スズテック
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました