P-MA93-BL 芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR ゼブラ 39924378 P-MA93-BL 芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR ゼブラ 39924378 P-MA93-BL 芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR ゼブラ 39924378 P-MA93-BL 芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR ゼブラ 39924378

芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39924378 品番 P-MA93-BL
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き!
上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。
試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)
(※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)

芯径(mm)0.5 全長(mm)137.6 質量(g)15.5 最大径(Φmm)13.3 アズワン品番65-0434-82 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
業務用
その他業種

普通のデルガードより、折れやすい気がします。
ななめに持った時、折れやすいです。

太いので、持ち方がより斜めになってしまっているのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする