最大使用質量(kg)130
サイズL
材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色ブラック
質量(g)約1030
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25
肩ベルト幅(mm)45
アズワン品番64-1110-07
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し