サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39924563
品番
TBN-10B-S
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)
130
サイズ
S
材質
【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色
ネイビー
質量(g)
約1030
タイプ
胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)
【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-1110-17
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し