サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KEHN-10B型(フルハーネス本体のみ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39924597
品番
KEHN-10B-S
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。
MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
最大使用質量(kg)
130
サイズ
S
材質
【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色
青
質量(g)
約1110
タイプ
胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)
【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-1110-23
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し