ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39924624 品番 KETN-10A-S
参考基準価格(税別)¥40,040 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。
MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。

最大使用質量(kg)130 サイズS 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂 質量(g)約1200 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-1110-29 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする