REELOCK SU NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

(3件のレビュー)
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39924667 品番 SLN505-W-GR-M
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。

胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 ベルト色グレー バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 アズワン品番64-1110-55 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39924676
2024-05-17
用途:
舗装作業
いわき舗道株式会社 様 (建設業・工事業)

急遽、規格適用になっていて、手ごろな価格のものが必要となり注文しました

対象商品:
39924685
2020-05-11
用途:
機器のメンテナンス時
技研電子株式会社 様 (運輸・通信業)

着用してみまして耐久性があり使い勝手もよく着け心地も良かったです

対象商品:
39924658
2020-05-07
用途:
水路橋巡視、高所など
電気・ガス・熱供給・水道業

早急な対応ありがとうございました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする