アイワ金属
アイワ金属の スライドレール・ガイドレール
アイワ金属の スライドレール
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39924755
品番
AP-1104W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
355
種類
ローラ形
段数
2
定格荷重(N)
245
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
450
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング