※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 蛍光/メタリック塗料
ニッぺ(日本ペイント)の メタリック塗料
ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.36kg)
タイプ
標準形
注文コード
39925254
品番
3022614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤
タイプ
標準形
容量(kg)
0.36
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
混合比
塗料液:硬化剤=10:1(重量比)
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ないところで貯蔵使用してください。
※混合比を守って正しくお使いください。
※少なすぎるとつや引けやタイガソリン性などの塗膜性能が低下し、再塗装時のちぢみ原因となります。
※多すぎると初期乾燥あるいは硬化乾燥が悪くなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
沖縄地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760