※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
39925297
品番
3012368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タイプ
標準
用途
ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー
仕様
スタンダードシンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のない局所排気装置を設けた場所で使用してください。
※塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガスなどを吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
※気温に応じた専用シンナーを使用してください。蒸発が速すぎる場合、肌割れ、わき、ピンホールの原因となります。
※蒸発が遅すぎる場合、たれ、流れ、メタル泳ぎ、乾燥不良の原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080