※荷姿イメージ画像

ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 39925333 品番 3012372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
タイプ夏季高温時用 用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー 仕様スーパースローシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のない局所排気装置を設けた場所で使用してください。
※塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガスなどを吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
※気温に応じた専用シンナーを使用してください。蒸発が速すぎる場合、肌割れ、わき、ピンホールの原因となります。
※蒸発が遅すぎる場合、たれ、流れ、メタル泳ぎ、乾燥不良の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする