ユニテック
ユニテックの セメント/アスファルト
ユニテックの コンクリート
セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
39925428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンクリートの4倍の強度を発揮。
プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。
無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも
硬化時間や硬度は変わりません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
用途
高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。
材質
シリカサンド、特殊セメント
硬化時間(分)
15
圧縮強度(N/mm
2
)
70〜78
曲げ強度(N/mm
2
)
5〜6
品質保持期間
密閉状態で長期保存可能
危険物の類別
非危険物
特性
耐候