明和[農業・園芸資材]
明和[農業・園芸資材]の プランター・鉢
明和[農業・園芸資材]の 鉢・プランター・ポット
明和[農業・園芸資材]の 鉢・ポット
セラアート 睡蓮鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39926794
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスティック鉢
容量(L)
14
色
黒
材質
プラスチック
号数
39
外径×高さH(Φmm×mm)
390×210