L-KIT659 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39927966 L-KIT659 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39927966 L-KIT659 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39927966 L-KIT659 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39927966

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39927966 品番L-KIT659
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率10〜71×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-817ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7〜0.9×0.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-32 フレームレート最大60fps
注意
※照明との併用を推奨します。照明付品番はご用意しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする